false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens Qbm81-5 luchtdrukverschils

Product type: BPZ:QBM81-5
Lev. nr.: BPZ:QBM81-5
Artikelnr: 2700337153
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 62,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukverschilschakelaar
Drukverschilschakelaar
Feature Feature details
Aansluiting Slangpilaar
Aantal schakelstappen 1
Afleesbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 88 mm
Diameter 81 mm
Diepte 89.4 mm
Differentiebereik/schakelhysterese 25 - 25 Pa
Explosieveilig Nee
Hoogte 91.4 mm
Max. contactbelasting 5 A
Max. drukverschil in Bar 0.075 bar
Max. drukverschil in Pa 7500 Pa
Max. mediumtemperatuur (continu) 85 °C
Max. spanning contacten 250 V
Max. werkdruk 1 bar
Meetbereik bovenwaarde in Bar 0.005 bar
Meetbereik bovenwaarde in Pa 500 Pa
Meetbereik onderwaarde in Bar 0.001 bar
Meetbereik onderwaarde in Pa 50 Pa
Met display Nee
Schakeldifferentie verstelbaar Nee
Type opnemer Membraan

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen