false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Simplex Blindstop standaard 1/2"bt+o-ring simplex

Product type: 0533089
Lev. nr.: 0533089
Artikelnr: 2850347473
EAN nr: 8711985072525

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fitting met 1 aansluiting
Fitting met 1 aansluiting
Feature Feature details
Aansluiting 1 Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
FM keur Nee
Gastec QA Nee
KIWA-keur Nee
LPCB keur Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal afdichting EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu) 110 °C
Max. werkdruk bij 20°C 10 bar
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met pakkingen Nee
Min. mediumtemperatuur (continu) -25 °C
Nom. binnendiameter aansluiting 1 1/2 (15)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Vernikkeld
Systeemgebonden Ja
ULC keur Nee
UL-keur Nee
VdS keur Nee
Werkende lengte aansluiting 1 7 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen