false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wisa T-koppeling thyleen 25x25x25mm

Product type: 0751074
Lev. nr.: 0751074
Artikelnr: 2850348468
EAN nr: 8711778009653

Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,18 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Fitting met 3 aansluitingen
Fitting met 3 aansluitingen
Feature Feature details
Afgedopt Nee
FM keur Nee
Gastec QA Nee
Hoek 90 - 90 °
Hoek verstelbaar Nee
KIWA-keur Nee
LPCB keur Nee
Max. werkdruk bij 20°C 10 bar
Meerdelig Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met pakkingen Ja
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 Geen (onbehandeld)
Stromende uitvoering Ja
Systeemgebonden Nee
Uitvoering T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 25 mm
ULC keur Nee
UL-keur Nee
VdS keur Nee
Verlopend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen