Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Focusaanbiedingen
    • LED-Lampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel app
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. MRO
  3. MRO artikelen
  4. Overige artikelen
  5. Isolatieplaat vloerverwarming

Isolatieplaat vloerverwarming Isolatieplaat vloerverwarming (11 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Materiaal 
Isolatiedikte 
Warmteweerstand Rd 
Breedte 

Geen resultaten gevonden.

Lengte 

Geen resultaten gevonden.

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 11 van 11 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

RBM EPS-isolatieplaat 25mm - Pas 100mm
RBM
RBM EPS-isolatieplaat 25mm - Pas 100mm

Productype29262512

Artikelnr.2850416209

Lev. nr.29262512

Productype29262512

Artikelnr.2850416209

Lev. nr.29262512

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 94,08 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM EPS-isolatieplaat 33mm - Pas 100mm
RBM
RBM EPS-isolatieplaat 33mm - Pas 100mm

Productype29263312

Artikelnr.2850416210

Lev. nr.29263312

Productype29263312

Artikelnr.2850416210

Lev. nr.29263312

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 99,83 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Magnum ISOPLATE POLYSTYREEN HARDFOAM SET A 4,8M2
MAGNUM
Magnum ISOPLATE POLYSTYREEN HARDFOAM SET A 4,8M2

Productype630113

Artikelnr.2850100565

Lev. nr.630113

Productype630113

Artikelnr.2850100565

Lev. nr.630113

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 163,95 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Magnum Heatboard systeemplaten set 12mm 11 platen a 78x58cm 5m²
MAGNUM
Magnum Heatboard systeemplaten set 12mm 11 platen a 78x58cm 5m²

Productype430010

Artikelnr.2850370477

Lev. nr.430010

Productype430010

Artikelnr.2850370477

Lev. nr.430010

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 208,75 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Magnum MAG SET ISOL.PLATEN 10MM 3M2
MAGNUM
Magnum MAG SET ISOL.PLATEN 10MM 3M2

Productype630112

Artikelnr.2850274694

Lev. nr.630112

Productype630112

Artikelnr.2850274694

Lev. nr.630112

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 126,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM KILMA SUPER STRONG 10MM 18,72m2
RBM
RBM KILMA SUPER STRONG 10MM 18,72m2

Productype13611000

Artikelnr.2850467619

Lev. nr.13611000

Productype13611000

Artikelnr.2850467619

Lev. nr.13611000

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 444,60 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM KILMA SUPER STRONG 28MM 10,04m2
RBM
RBM KILMA SUPER STRONG 28MM 10,04m2

Productype13612800

Artikelnr.2850467621

Lev. nr.13612800

Productype13612800

Artikelnr.2850467621

Lev. nr.13612800

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 337,24 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM NOPPENPLAAT ZONDER ISOLATIE 24,96m2
RBM
RBM NOPPENPLAAT ZONDER ISOLATIE 24,96m2

Productype11882002

Artikelnr.2850467616

Lev. nr.11882002

Productype11882002

Artikelnr.2850467616

Lev. nr.11882002

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 461,76 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM KILMA SUPER STRONG 18MM 14,56m2
RBM
RBM KILMA SUPER STRONG 18MM 14,56m2

Productype13611800

Artikelnr.2850467620

Lev. nr.13611800

Productype13611800

Artikelnr.2850467620

Lev. nr.13611800

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 381,62 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM EPS-ISOLATIEPLAAT 17MM 8,8m2
RBM
RBM EPS-ISOLATIEPLAAT 17MM 8,8m2

Productype29261702

Artikelnr.2850467715

Lev. nr.29261702

Productype29261702

Artikelnr.2850467715

Lev. nr.29261702

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 775,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
RBM EPS-ISOLATIEPLAAT 25MM 4,4m2
RBM
RBM EPS-ISOLATIEPLAAT 25MM 4,4m2

Productype29262502

Artikelnr.2850467716

Lev. nr.29262502

Productype29262502

Artikelnr.2850467716

Lev. nr.29262502

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 397,58 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 11 van 11 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel app
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2023 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.