false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Raminex Kogelkraan s.28 premium antikalk 22mm knel dn20 aftap vve=24

Product type: 0AJ2522
Lev. nr.: 0AJ2522
Artikelnr: 2850348527
EAN nr: 8717154529470

Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,56 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kogelafsluiter
Kogelafsluiter
Feature Feature details
Aansluiting 1 Knelring
Aansluiting 2 Knelring
Bediening Handgreep
Constructie huis 2-delig
Druktrap klasse artikel PN 10
DVGW-keur Nee
Fire-safe Nee
FM keur Nee
Hoogte handgreep 42 mm
KIWA-keur Ja
Lengte aansluiting 1 46 mm
Lengte aansluiting 2 51 mm
Lengte handgreep 88 mm
LPCB keur Nee
Materiaal huis Messing
Materiaal kogel Messing
Materiaal kogelafdichting Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal spindel Messing
Materiaal spindelafdichting primair EPDM
Max. drukverschil bij 20 °C 16 bar
Max. mediumtemperatuur (continu) 120 °C
Medisch schoon Nee
Met aftapmogelijkheid (aansluiting) Ja
Met aftapper Ja
Met koppeling aansluiting 1 Nee
Met koppeling aansluiting 2 Nee
Nom. binnendiameter aansluiting 1 DN 20
Nom. binnendiameter aansluiting 2 DN 20
Toegestaan door NCP Nee
Uitvoering Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 22 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 22 mm
ULC keur Nee
UL-keur Nee
VdS keur Nee
Volle doorlaat Ja
Werkende lengte aansluiting 1 23 mm
Werkende lengte aansluiting 2 28 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen