false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spirotech Vuilafscheider spirotrap 22mm knel

Product type: 0535502
Lev. nr.: 0535502
Artikelnr: 2850347548
EAN nr: 8717811000625

Productomschrijving
Uw prijs
€ 74,52 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lucht-/vuilafscheider voor CV/koeling
Lucht-/vuilafscheider voor CV/koeling
Feature Feature details
Aansluiting Knelring
Doorstroomcapaciteit 1.3 - 1.3 m³/h
Druktrap klasse artikel PN 10
Geschikt voor gesloten systeem Ja
Geschikt voor koeling Ja
Geschikt voor open systeem Ja
Geschikt voor verwarming Ja
Inhoud filter 0.18 l
Materiaal Messing
Max. mediumtemperatuur (continu) 110 °C
Met automatische ontluchter Nee
Met demontabel filter Nee
Met spuikraan Nee
Soort afscheider Vuil
Uitvoering Verticaal

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen