text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

OBO Vierkante cassette met snoeruitlaat 200x200mm, VA, 1.4301

Merk OBO
Product type: RKSN2 4 VS 20
Lev. nr.: 7409208
Artikelnr: 2700751416
EAN nr: 4012195867128

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 456,75 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Nivelleerbare cassette voor kanaalinbouw, dubbele- en holle vloer
Nivelleerbare cassette voor kanaalinbouw, dubbele- en holle vloer
Feature Feature details
UItvoering Vierkant
Aantal apparaatbekers 2
Nivelleerhoogte 105 - 150 mm
Kleur leidinguitvoer Natuurkleur
Aantal leidinguitvoeren 1
Materiaal leidinguitvoer Roestvaststaal (RVS)
Chassisdeel voor opname van apparaatbekers Ja
Min. inbouwdiepte 105 mm
Cassettehoogte 105 mm
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Aantal inbouwposities 6
Uitvoering leidinguitvoer Zwenkbaar
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 20 mm
Nom. grootte 199 mm
Breedte inbouwmaat 200 mm
Lengte inbouwmaat 200 mm
Vloeronderhoud Droog

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?