false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Oventrop Voetventiel combi 2 recht 1/2"

Product type: 0529616
Lev. nr.: 0529616
Artikelnr: 2850347460
EAN nr: 4026755130539

Productomschrijving
Uw prijs
€ 9,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Radiatorvoetventiel
Radiatorvoetventiel
Feature Feature details
Bediening Binnenzeskant
Haakse uitvoering Nee
Hoogte 34 mm
Instelbaar Ja
Kvs-waarde 1.7
Kv-waarde 0.06 - 1.7
Maat leidingaansluiting 1/2
Maat radiatoraansluiting 1/2 (15)
Materiaal huis Messing
Met aftapper Nee
Met knelset Nee
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Stromingsrichting tegengesteld Nee
Uitvoering Binnendraad/buitendraad
Verkorte bouwlengte Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen