false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 92m 2910-0051-2765D

Product type: KOPERDR.6MM2 5KG
Lev. nr.: 2910-0051-2765D
Artikelnr: 2700134605
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 29,09 / KG

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

KG
Min: 5 / KG
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 149001
UNSPSC nummer 46182103
Ronde geleider
Ronde geleider
Feature Feature details
Aantal draden 1
Extra spanningsvast geïsoleerde uitvoering Nee
Geleiderdoorsnede 6 mm²
Geleidermateriaal Koper
Materiaal ommanteling Geen
Nom. geleiderdiameter 2.8 mm
Oppervlaktebescherming Vertind
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen