Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. MRO
  3. MRO artikelen
  4. Overige artikelen
  5. Ronde geleider

Ronde geleider Ronde geleider (49 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Geleiderdiameter 

Geen resultaten gevonden.

Kleur 

Geen resultaten gevonden.

Aantal draden 
Oppervlaktebescherming 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 24  van 49 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Hamel koperdraad 25mm² vertind lengte: 44m 2910-0051-56510D
HAMEL
Hamel koperdraad 25mm² vertind lengte: 44m 2910-0051-56510D

ProductypeKOPERDR.25MM2 10KG

Artikelnr.2700134239

Lev. nr.2910-0051-56510D

ProductypeKOPERDR.25MM2 10KG

Artikelnr.2700134239

Lev. nr.2910-0051-56510D

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,07 / KG


 
Min:  10  , besteleenheid   10 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 92m 2910-0051-2765D
HAMEL
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 92m 2910-0051-2765D

ProductypeKOPERDR.6MM2 5KG

Artikelnr.2700134605

Lev. nr.2910-0051-2765D

ProductypeKOPERDR.6MM2 5KG

Artikelnr.2700134605

Lev. nr.2910-0051-2765D

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,38 / KG


 
Min:  5  , besteleenheid   5 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 25mm² vertind lengte: 112m 2910-0051-565
HAMEL
Hamel koperdraad 25mm² vertind lengte: 112m 2910-0051-565

ProductypeKOPERDR.25MM2 25KG

Artikelnr.2700134238

Lev. nr.2910-0051-565

ProductypeKOPERDR.25MM2 25KG

Artikelnr.2700134238

Lev. nr.2910-0051-565

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,33 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 16mm² vertind lengte: 69m 2910-0051-45210D
HAMEL
Hamel koperdraad 16mm² vertind lengte: 69m 2910-0051-45210D

ProductypeKOPERDR.16MM2 10KG

Artikelnr.2700134233

Lev. nr.2910-0051-45210D

ProductypeKOPERDR.16MM2 10KG

Artikelnr.2700134233

Lev. nr.2910-0051-45210D

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,07 / KG


 
Min:  10  , besteleenheid   10 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 50mm² vertind lengte: 55m 2910-0051-8
HAMEL
Hamel koperdraad 50mm² vertind lengte: 55m 2910-0051-8

ProductypeKOPERDR.50MM2 25KG

Artikelnr.2700134645

Lev. nr.2910-0051-8

ProductypeKOPERDR.50MM2 25KG

Artikelnr.2700134645

Lev. nr.2910-0051-8

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,64 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 10mm² vertind lengte: 277m 2910-051-357
HAMEL
Hamel koperdraad 10mm² vertind lengte: 277m 2910-051-357

ProductypeKOPERDR.10QMM 25KG

Artikelnr.2700111865

Lev. nr.2910-0051-357

ProductypeKOPERDR.10QMM 25KG

Artikelnr.2700111865

Lev. nr.2910-0051-357

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,19 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 16mm² vertind lengte: 174m 2910-0051-452
HAMEL
Hamel koperdraad 16mm² vertind lengte: 174m 2910-0051-452

ProductypeKOPERDR.16MM2 25KG

Artikelnr.2700134235

Lev. nr.2910-0051-452

ProductypeKOPERDR.16MM2 25KG

Artikelnr.2700134235

Lev. nr.2910-0051-452

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,96 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 4mm² vertind lengte: 138m 2910-0051-2265D
HAMEL
Hamel koperdraad 4mm² vertind lengte: 138m 2910-0051-2265D

ProductypeKOPERDR.4MM2 5KG

Artikelnr.2700134405

Lev. nr.2910-0051-2265D

ProductypeKOPERDR.4MM2 5KG

Artikelnr.2700134405

Lev. nr.2910-0051-2265D

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,38 / KG


 
Min:  5  , besteleenheid   5 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 185m 2910-0051-27610D
HAMEL
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 185m 2910-0051-27610D

ProductypeKOPERDR.6MM2 10KG

Artikelnr.2700134610

Lev. nr.2910-0051-27610D

ProductypeKOPERDR.6MM2 10KG

Artikelnr.2700134610

Lev. nr.2910-0051-27610D

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 53,81 / KG


 
Min:  10  , besteleenheid   10 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 462m 2910-0051-276
HAMEL
Hamel koperdraad 6mm² vertind lengte: 462m 2910-0051-276

ProductypeKOPERDR.6MM2 25KG

Artikelnr.2700134625

Lev. nr.2910-0051-276

ProductypeKOPERDR.6MM2 25KG

Artikelnr.2700134625

Lev. nr.2910-0051-276

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,34 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel koperdraad 50mm² onbehandeld lengte: 55m 2910-0041-8
HAMEL
Hamel koperdraad 50mm² onbehandeld lengte: 55m 2910-0041-8

ProductypeKOPERDR.50MM2 25KG

Artikelnr.2700134230

Lev. nr.2910-0041-8

ProductypeKOPERDR.50MM2 25KG

Artikelnr.2700134230

Lev. nr.2910-0041-8

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,03 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Hamel Koperdraad 25mm2 onbehandeld lengte 112m
HAMEL
Hamel Koperdraad 25mm2 onbehandeld lengte 112m

ProductypeKOPERDR.ZACHT 5,65

Artikelnr.2700977823

Lev. nr.2910-0041-565

ProductypeKOPERDR.ZACHT 5,65

Artikelnr.2700977823

Lev. nr.2910-0041-565

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,03 / KG


 
Min:  25  , besteleenheid   25 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
OBO Ronde geleider massief 8mm BLANK Cu 50mm2
OBO
OBO Ronde geleider massief 8mm BLANK Cu 50mm2

ProductypeRD 8-CU

Artikelnr.2850099774

Lev. nr.5021480

ProductypeRD 8-CU

Artikelnr.2850099774

Lev. nr.5021480

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 57,86 / MTR


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi-light conductor d 20mm grey fixed length one-way drum 100m
DEHN
Dehn Hvi-light conductor d 20mm grey fixed length one-way drum 100m

Productype819125

Artikelnr.2850383380

Lev. nr.819125

Productype819125

Artikelnr.2850383380

Lev. nr.819125

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 51,90 / MTR


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi long conductor d 20mm black cut to length: (6000 mm conductor incl
DEHN
Dehn Hvi long conductor d 20mm black cut to length: (6000 mm conductor incl

Productype819131

Artikelnr.2850383382

Lev. nr.819131

Productype819131

Artikelnr.2850383382

Lev. nr.819131

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 483,60 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi long conductor d 20mm black fix length on disposable cable reel 10
DEHN
Dehn Hvi long conductor d 20mm black fix length on disposable cable reel 10

Productype819135

Artikelnr.2850383384

Lev. nr.819135

Productype819135

Artikelnr.2850383384

Lev. nr.819135

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 62,40 / MTR


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi light conductor d 20mm grey cut to length: (6000 mm conductor incl
DEHN
Dehn Hvi light conductor d 20mm grey cut to length: (6000 mm conductor incl

Productype819129

Artikelnr.2850383381

Lev. nr.819129

Productype819129

Artikelnr.2850383381

Lev. nr.819129

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 397,60 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi-long conductor d 23mm grey fix length on disposable reel 100m
DEHN
Dehn Hvi-long conductor d 23mm grey fix length on disposable reel 100m

Productype819136

Artikelnr.2850383385

Lev. nr.819136

Productype819136

Artikelnr.2850383385

Lev. nr.819136

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 71,80 / MTR


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi power conductor long d 27mm black fix length on disposable reel 10
DEHN
Dehn Hvi power conductor long d 27mm black fix length on disposable reel 10

Productype819137

Artikelnr.2850383386

Lev. nr.819137

Productype819137

Artikelnr.2850383386

Lev. nr.819137

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 83,40 / MTR


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi power conductor d 27mm black cut to length: (6000 mm conductor in
DEHN
Dehn Hvi power conductor d 27mm black cut to length: (6000 mm conductor in

Productype819163

Artikelnr.2850383395

Lev. nr.819163

Productype819163

Artikelnr.2850383395

Lev. nr.819163

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 655,60 / STK


 
Min:  6  , besteleenheid   6 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi long conductor d 23mm grey cut to length: (6000 mm conductor inclu
DEHN
Dehn Hvi long conductor d 23mm grey cut to length: (6000 mm conductor inclu

Productype819132

Artikelnr.2850383383

Lev. nr.819132

Productype819132

Artikelnr.2850383383

Lev. nr.819132

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 529,70 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi power conductor d 27mm black cut to length (36000 mm conductor inc
DEHN
Dehn Hvi power conductor d 27mm black cut to length (36000 mm conductor inc

Productype819161

Artikelnr.2850383394

Lev. nr.819161

Productype819161

Artikelnr.2850383394

Lev. nr.819161

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 4.088,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi con.d 20mm cu w.supp.tube l 3200mm air-term.rod l 1000mm a.tr
DEHN
Dehn Hvi con.d 20mm cu w.supp.tube l 3200mm air-term.rod l 1000mm a.tr

Productype819371

Artikelnr.2850383428

Lev. nr.819371

Productype819371

Artikelnr.2850383428

Lev. nr.819371

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 1.841,40 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Dehn Hvi con.d 20mm cu w.supp.tube l 3200mm air-term.rod l 2500mm and t
DEHN
Dehn Hvi con.d 20mm cu w.supp.tube l 3200mm air-term.rod l 2500mm and t

Productype819373

Artikelnr.2850383429

Lev. nr.819373

Productype819373

Artikelnr.2850383429

Lev. nr.819373

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 1.903,70 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 24  van 49 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next