Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details


Aangepaste bestel- en levertijden rondom de feestdagen.
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Klik hier voor meer informatie..

  • Vind een vestiging
  • Mijn Account
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Aspergedagen
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. MRO
  3. MRO artikelen
  4. Overige artikelen
  5. Spiegelverwarming

Spiegelverwarming Spiegelverwarming (12 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Breedte 

Geen resultaten gevonden.

Hoogte 

Geen resultaten gevonden.

Aansluitspanning 
Diameter 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Magnum spiegelverwarming 57x110cm 150watt
MAGNUM
Magnum spiegelverwarming 57x110cm 150watt

Productype310110

Artikelnr.2850032665

Lev. nr.310110

Look

Productype310110

Artikelnr.2850032665

Lev. nr.310110

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 138,30 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum 310050 LOOK SPIEGELVERW.36X 50 90W
MAGNUM
Magnum 310050 LOOK SPIEGELVERW.36X 50 90W

Productype310050

Artikelnr.2700865729

Lev. nr.310050

Look

Productype310050

Artikelnr.2700865729

Lev. nr.310050

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 66,45 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum 310075 LOOK SPIEGELVERW.57X 75 110W
MAGNUM
Magnum 310075 LOOK SPIEGELVERW.57X 75 110W

Productype310075

Artikelnr.2700865730

Lev. nr.310075

Look

Productype310075

Artikelnr.2700865730

Lev. nr.310075

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 109,70 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum Mag 310058 look spiegelverw.4
MAGNUM
Magnum Mag 310058 look spiegelverw.4

Productype310058

Artikelnr.2700111549

Lev. nr.310058

Look

Productype310058

Artikelnr.2700111549

Lev. nr.310058

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 84,95 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum SPIEGELVERWARMING 50X58 70W
MAGNUM
Magnum SPIEGELVERWARMING 50X58 70W

Productype310055

Artikelnr.2850240273

Lev. nr.310055

Look

Productype310055

Artikelnr.2850240273

Lev. nr.310055

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 94,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum Spiegelverwarming rond 35cm 50Watt
MAGNUM
Magnum Spiegelverwarming rond 35cm 50Watt

Productype310035

Artikelnr.2850048147

Lev. nr.310035

Look

Productype310035

Artikelnr.2850048147

Lev. nr.310035

Look
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 80,15 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X50CM 55W 230V
ETHERMA
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X50CM 55W 230V

ProductypeSPH-50/50-W

Artikelnr.2850427943

Lev. nr.40849

ET-SPH

ProductypeSPH-50/50-W

Artikelnr.2850427943

Lev. nr.40849

ET-SPH
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 52,84 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X70CM 77W 230V
ETHERMA
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X70CM 77W 230V

ProductypeSPH-50/70-W

Artikelnr.2850427944

Lev. nr.40850

ET-SPH

ProductypeSPH-50/70-W

Artikelnr.2850427944

Lev. nr.40850

ET-SPH
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 60,67 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X100CM 110W 230V
ETHERMA
Etherma SPIEGELVERWARMINGSFOLIE 50X100CM 110W 230V

ProductypeSPH-50/100-W

Artikelnr.2850427945

Lev. nr.40851

ET-SPH

ProductypeSPH-50/100-W

Artikelnr.2850427945

Lev. nr.40851

ET-SPH
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 70,45 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Spiegelverwarming 350W
HERSCHEL
Herschel Spiegelverwarming 350W

ProductypeXLS350M

Artikelnr.2850441607

Lev. nr.XLS350M

XLS

ProductypeXLS350M

Artikelnr.2850441607

Lev. nr.XLS350M

XLS
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 365,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Herschel Spiegelverwarming 700W
HERSCHEL
Herschel Spiegelverwarming 700W

ProductypeXLS700M

Artikelnr.2850441608

Lev. nr.XLS700M

XLS

ProductypeXLS700M

Artikelnr.2850441608

Lev. nr.XLS700M

XLS
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 485,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Magnum Look element spieg.
MAGNUM
Magnum Look element spieg.

Productype310029

Artikelnr.2850350912

Lev. nr.310029

Spacerstrips

Productype310029

Artikelnr.2850350912

Lev. nr.310029

Spacerstrips
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 45,85 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.