false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Itho Daalderop MENGKRAAN CLOSE-UP WANDM.

Product type: 03-00097
Lev. nr.: 03-00097
Artikelnr: 2850076992
EAN nr: 8713418028321

Productomschrijving
Uw prijs
€ 165,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300050
CBS nummer 85169000
Wastafelmengkraan
Wastafelmengkraan
Feature Feature details
Aansluiting aanvoer Buitendraad
Aantal grepen Tweegreeps
Aantal kraangaten 1-gats
Accentkleur Geen
Afsluitmechanisme Bovendeel niet keramisch
Basiskleur Chroom-look (glans)
Geluidsklasse volgens DIN-52 218 Geen
Hartafstand 200 mm
Incl. grepen Ja
KIWA-keur Nee
Kraanmondstuk Open
Lagedruk uitvoering Ja
Maat aansluiting aanvoer 1/2
Materiaal kraan Messing
Met handdouche Nee
Met koppelingen Nee
Met rozetten / afdekplaat Ja
Met stopkraan voor aansluiting externe apparatuur Nee
Met warmwater spaarstand Nee
Montagewijze Wand
Oppervlaktebehandeling Geborsteld
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Temperatuurbegrenzing Nee
Thermostatisch Nee
Type uitloop Buis
Uitvoering uitloop Draaibaar
Volumestroomklasse Geen
Voorsprong uitloop 200 mm
Waterspaarstand Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen