false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bizline MAGNUM LED BOUWLAMP 32W IP54 IK10

Product type: BIZ 620226
Lev. nr.: BIZ 620226
Artikelnr: 2850072700
EAN nr: 3700882117830

Productomschrijving
Uw prijs
€ 259,75 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 203013
UNSPSC nummer 39111600
Bouwlamp
Bouwlamp
Feature Feature details
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP54
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 32 - 32 W
Kleurweergave-index 70-79
Lamphouder Geen
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel 5 m
Lichtkleur Wit
Materiaal Kunststof
Met beschermafdekking Nee
Met contactdoos Ja
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Nee
Met wieltjes Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen