false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Esylux LED-schijnwerper 50 W, draagbaar, zwart

Product type: PL SUN LED 50W 5K ZWART
Lev. nr.: EL10810343
Artikelnr: 2850034714
EAN nr: 4015120810343

Productomschrijving
Uw prijs
€ 212,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 124002
CBS nummer 94054010
UNSPSC nummer 39111600
Bouwlamp
Bouwlamp
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse I
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4500 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 50 W
Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel 5 m
Lichtkleur Wit
Materiaal Aluminium
Max. systeemvermogen 50 W
Met beschermafdekking Nee
Met contactdoos Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Ja
Met wieltjes Nee
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C 40000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 25000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 25000 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C 15000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C 15000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen