Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. PBM en gereedschap
  3. Gereedschap
  4. Elektrisch- en lucht(- -)gereedschap
  5. Boorhamer (accu)

Boorhamer (accu) Boorhamer (accu) (12 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Spanning 
Boordiameter in beton 
Boordiameter in staal 
Boordiameter in hout 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Bizline SDS-plus accu boorhamer 18V geleverd met 2 accu's 5,5Ah en lader
BIZLINE
Bizline SDS-plus accu boorhamer 18V geleverd met 2 accu's 5,5Ah en lader

ProductypeBIZ 790641NL

Artikelnr.2850499470

Lev. nr.BIZ 790641NL

ProductypeBIZ 790641NL

Artikelnr.2850499470

Lev. nr.BIZ 790641NL

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 990,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Bizline SDS-plus accu boorhamer 18V zonder accu of lader
BIZLINE
Bizline SDS-plus accu boorhamer 18V zonder accu of lader

ProductypeBIZ 790642NL

Artikelnr.2850499471

Lev. nr.BIZ 790642NL

ProductypeBIZ 790642NL

Artikelnr.2850499471

Lev. nr.BIZ 790642NL

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 670,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX BL 24 QUICK+ISA 18 LTX 24 BODY
METABO
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX BL 24 QUICK+ISA 18 LTX 24 BODY

Productype600211900

Artikelnr.2850257402

Lev. nr.600211900

Productype600211900

Artikelnr.2850257402

Lev. nr.600211900

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 471,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita 2x18v combihamer basic
MAKITA
Makita 2x18v combihamer basic

ProductypeDHR264Z

Artikelnr.2700365676

Lev. nr.DHR264Z

ProductypeDHR264Z

Artikelnr.2700365676

Lev. nr.DHR264Z

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 305,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX BODY
METABO
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX BODY

Productype600210840

Artikelnr.2850257401

Lev. nr.600210840

Productype600210840

Artikelnr.2850257401

Lev. nr.600210840

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 309,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX
METABO
Metabo ACCU-COMBIHAMER 18 VOLT KHA 18 LTX

Productype600210500

Artikelnr.2850257400

Lev. nr.600210500

Productype600210500

Artikelnr.2850257400

Lev. nr.600210500

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 510,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita 10,8 V BOORHAMER
MAKITA
Makita 10,8 V BOORHAMER

ProductypeHR166DZJ

Artikelnr.2850311373

Lev. nr.HR166DZJ

ProductypeHR166DZJ

Artikelnr.2850311373

Lev. nr.HR166DZJ

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 195,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita ACCU COMBIHAMER 18V
MAKITA
Makita ACCU COMBIHAMER 18V

ProductypeDHR243ZJW

Artikelnr.2850406850

Lev. nr.DHR243ZJW

ProductypeDHR243ZJW

Artikelnr.2850406850

Lev. nr.DHR243ZJW

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 329,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita 18V COMBIHAMER
MAKITA
Makita 18V COMBIHAMER

ProductypeDHR202ZJ

Artikelnr.2850462746

Lev. nr.DHR202ZJ

ProductypeDHR202ZJ

Artikelnr.2850462746

Lev. nr.DHR202ZJ

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 215,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita 18V COMBIHAMER
MAKITA
Makita 18V COMBIHAMER

ProductypeDHR242ZJW

Artikelnr.2850462747

Lev. nr.DHR242ZJW

ProductypeDHR242ZJW

Artikelnr.2850462747

Lev. nr.DHR242ZJW

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 319,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Makita 18V KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE
MAKITA
Makita 18V KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE

ProductypeDHP486ZJ

Artikelnr.2850481653

Lev. nr.DHP486ZJ

ProductypeDHP486ZJ

Artikelnr.2850481653

Lev. nr.DHP486ZJ

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 215,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Metabo Accu-combihamer 18 volt
METABO
Metabo Accu-combihamer 18 volt

ProductypeKHA 18 LTX BL 24...

Artikelnr.2850257403

Lev. nr.600211910

ProductypeKHA 18 LTX BL 24...

Artikelnr.2850257403

Lev. nr.600211910

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 589,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.