false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo BOORMACHINE BE 75-16

Product type: 600580000
Lev. nr.: 600580000
Artikelnr: 2850257407
EAN nr: 4007430201737

Productomschrijving
Uw prijs
€ 279,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Boormachine (elektrisch)
Boormachine (elektrisch)
Feature Feature details
Boordiameter hout 1e stand 50 mm
Boordiameter staal 1e stand 16 mm
Breedte 78 mm
Frequentie 50 - 50 Hz
Gereedschapopname 1/2 x 20 UNF
Hoogte 260 mm
Lengte 295 mm
Machinegewicht 2.6 kg
Max. belast toerental 1e stand 350 opm
Max. draaimoment 75 N m
Nom. opgenomen vermogen 750 W
Nullasttoerental 1e stand 0 - 660 1/min
Spanning 230 V
Spanwijdte boorhouder 1.5 - 13 mm
Stroomsterkte 3.3 A
Uitvoering boorhouder Tandkrans

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen