false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo KLOPBOORMACHINE SBE 780-2

Product type: 600781850
Lev. nr.: 600781850
Artikelnr: 2850257409
EAN nr: 4007430313478

Productomschrijving
Uw prijs
€ 175,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Slagboormachine (elektrisch)
Slagboormachine (elektrisch)
Feature Feature details
Boordiameter beton 1e stand 18 mm
Boordiameter hout 1e stand 40 mm
Boordiameter hout 2e stand 25 mm
Boordiameter staal 1e stand 13 mm
Boordiameter staal 2e stand 8 mm
Boordiameter steen 1e stand 20 mm
Boordiameter steen 2e stand 20 mm
Breedte 79 mm
Frequentie 50 - 60 Hz
Gereedschapopname 1/2 x 20 UNF
Hoogte 275 mm
Lengte 361 mm
Machinegewicht 2.6 kg
Max. aantal slagen 58900 1/min
Max. draaimoment 32 N m
Nom. opgenomen vermogen 780 W
Nullasttoerental 1e stand 0 - 1100 1/min
Nullasttoerental 2e stand 0 - 3100 1/min
Spanning 230 V
Spanwijdte boorhouder 1 - 13 mm
Vermogensafgifte 470 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen