Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Snel Bestellen
    Snel Bestellen
  •   Winkelwagen 0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Aspergedagen
    • Focusaanbiedingen
    • Ledlampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • Digitale bestelhulpen
    • Calculatoren
    • EDI-integraties
    • Rexel app
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. PBM en gereedschap
  3. Gereedschap
  4. Handgereedschap
  5. Handzaagblad

Handzaagblad Handzaagblad (13 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Lengte 

Geen resultaten gevonden.

Breedte 

Geen resultaten gevonden.

Dikte 
Geschikt voor aluminium 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 13 van 13 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Cimco Zaagblad 150mm voor metaal
CIMCO
Cimco Zaagblad 150mm voor metaal

Productype120506

Artikelnr.2700112053

Lev. nr.120506

Productype120506

Artikelnr.2700112053

Lev. nr.120506

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 2,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bizline Zaagblad 30cm voor metaalzaag biz700035 (set 10 stuks)
BIZLINE
Bizline Zaagblad 30cm voor metaalzaag biz700035 (set 10 stuks)

ProductypeBIZ 700036

Artikelnr.2700531776

Lev. nr.BIZ 700036

ProductypeBIZ 700036

Artikelnr.2700531776

Lev. nr.BIZ 700036

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 40,76 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bahco 3906-300-24-100 zaagblad 24t 300mm
BAHCO
Bahco 3906-300-24-100 zaagblad 24t 300mm

Productype3906-300-24-100

Artikelnr.2700506840

Lev. nr.10060686

Productype3906-300-24-100

Artikelnr.2700506840

Lev. nr.10060686

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 3,23 / STK


 
Min:  10  , besteleenheid   10 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bizline Zaagblad voor mini-zagen biz 790054 en biz 790055 15cm set a 12 stuks
BIZLINE
Bizline Zaagblad voor mini-zagen biz 790054 en biz 790055 15cm set a 12 stuks

ProductypeBIZ 790056

Artikelnr.2700532271

Lev. nr.BIZ 790056

ProductypeBIZ 790056

Artikelnr.2700532271

Lev. nr.BIZ 790056

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 16,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Bahco JUNIOR ZAAGBLAD 228-15-5P (A 5ST)
BAHCO
Bahco JUNIOR ZAAGBLAD 228-15-5P (A 5ST)

Productype228-15-5P (A 5ST)

Artikelnr.2700969687

Lev. nr.10060675

Productype228-15-5P (A 5ST)

Artikelnr.2700969687

Lev. nr.10060675

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 5,89 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Sandvik JUNIOR ZAAGBLAD 228-32-5P (A 5ST)
SANDVIK
Sandvik JUNIOR ZAAGBLAD 228-32-5P (A 5ST)

Productype228-32-5P

Artikelnr.2700969688

Lev. nr.10060676

Productype228-32-5P

Artikelnr.2700969688

Lev. nr.10060676

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 4,34 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco RESERVEBLADEN ASSORTI
CIMCO
Cimco RESERVEBLADEN ASSORTI

Productype120508

Artikelnr.2850036139

Lev. nr.120508

Productype120508

Artikelnr.2850036139

Lev. nr.120508

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 29,47 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 1,8MM
CIMCO
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 1,8MM

Productype120505

Artikelnr.2850036137

Lev. nr.120505

Productype120505

Artikelnr.2850036137

Lev. nr.120505

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 2,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 1,0MM
CIMCO
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 1,0MM

Productype120507

Artikelnr.2850036138

Lev. nr.120507

Productype120507

Artikelnr.2850036138

Lev. nr.120507

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 2,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco ZAAGBLAD 150 TAND 0,8 MM
CIMCO
Cimco ZAAGBLAD 150 TAND 0,8 MM

Productype120512

Artikelnr.2850036141

Lev. nr.120512

Productype120512

Artikelnr.2850036141

Lev. nr.120512

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 2,11 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 0,8 MM
CIMCO
Cimco ZAAGBLAD 200 TAND 0,8 MM

Productype120513

Artikelnr.2850036142

Lev. nr.120513

Productype120513

Artikelnr.2850036142

Lev. nr.120513

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 2,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Eclipse Jr 150mm metaalzaagblad
ECLIPSE
Eclipse Jr 150mm metaalzaagblad

ProductypeECLIPSE JR 150MM

Artikelnr.2700506857

Lev. nr.10250132

ProductypeECLIPSE JR 150MM

Artikelnr.2700506857

Lev. nr.10250132

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 1,00 / STK


 
Min:  10  , besteleenheid   10 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Cimco Metallsaegebl.din6494a lon
CIMCO
Cimco Metallsaegebl.din6494a lon

Productype120608

Artikelnr.2700465359

Lev. nr.120608

Productype120608

Artikelnr.2700465359

Lev. nr.120608

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 6,08 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 13 van 13 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

 
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel app
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2023 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.