false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bizline KABELSCHAAR TOT DIAMETER 4MM KABEL EN DIAMETER 1.5MM STAALDRAAD

  • Bizline KABELSCHAAR TOT DIAMETER 4MM KABEL EN DIAMETER 1.5MM STAALDRAAD
Bizline KABELSCHAAR TOT DIAMETER 4MM KABEL EN DIAMETER 1.5MM STAALDRAAD
Product type: BIZ 700303
Lev. nr.: BIZ 700303
Artikelnr: 2700531831
EAN nr: 3700420306139

Productomschrijving
Uw prijs
€ 19,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 203004
UNSPSC nummer 27110000
Kabelschaar
Kabelschaar
Feature Feature details
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleiders Nee
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor max. kabeldiameter 4 mm
Geschikt voor meerdraads geleider Nee
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Greepuitvoering 1-Component
Met aanslagbescherming Nee
Met draadstripfunctie Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte 190 mm
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
VDE getest Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen