false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Cimco 120110 KABELSCHAAR, TOT 10 MM

Product type: 120110
Lev. nr.: 120110
Artikelnr: 2700362387
EAN nr: 4021103201107

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,98 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelschaar
Kabelschaar
Feature Feature details
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleiders Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor max. kabeldiameter 10 mm
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Max. kabeldoorsnede 10 mm²
Met aanslagbescherming Nee
Met draadstripfunctie Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte 160 mm
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
VDE getest Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen