false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning DUSPOL ANALOOG TWEEPOLIGE SPANNINGSTESTER LED

Product type: 44050261
Lev. nr.: 44050261
Artikelnr: 2700144439
EAN nr: 4014651502611

Productomschrijving
Uw prijs
€ 58,81 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 300495
CBS nummer 90303399
UNSPSC nummer 27110000
Spanningzoeker
Spanningzoeker
Feature Feature details
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Belasting bij te schakelen Ja
Bruikbaar in de regen Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Doorgangstest Nee
Draaiveldrichtingaanduiding Ja
Eenpolige fase-indicatie Ja
Interne basislast Ja
Klinglengte 40 mm
Lengte 265 mm
Meetcircuitcategorie CAT III
Meetpuntverlichting Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Spanningsindicatie Led
Spanningsmeetbereik 12 - 1000 V
Stroomverzorging Batterij
Testwijze 2-polig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen