false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning PROFIPOL TWEEPOLIGE SPANNINGSZOEKER 6 TOT 400V

Product type: 44020022
Lev. nr.: 44020022
Artikelnr: 2700109328
EAN nr: 4014651000155

Productomschrijving
Uw prijs
€ 33,35 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Spanningzoeker
Spanningzoeker
Feature Feature details
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Bruikbaar in de regen Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Doorgangsindicatie Akoestisch
Doorgangstest Ja
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Klinglengte 40 mm
Lengte 260 mm
Meetcircuitcategorie CAT II
Meetpuntverlichting Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Spanningsindicatie Led
Spanningsmeetbereik 12 - 690 V
Stroomverzorging Batterij
Testwijze 2-polig
Weerstandtestbereik 0 - 100 kOhm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen