false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Chauvin Arnoux CA6505 5 KV ISOLATIEWEERSTAND, DAR,PI,CAP

Product type: P01139704
Lev. nr.: P01139704
Artikelnr: 2700186225
EAN nr: 3760171413517

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.154,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Isolatieweerstandsmeter
Isolatieweerstandsmeter
Feature Feature details
Achtergrondverlichting LC-indicatie Ja
Analoge balkaanduiding Ja
Indicatie/aanduiding Grafisch
Interface Nee
Isolatieweerstandsmeetbereik 0.01 - 10000000 M Ohm
Laagweerstandmeting Ja
Meetwaardegeheugen Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 2500 V Ja
Nom. testspanning 500 V Ja
Nom. testspanning 5000 V Ja
Nom. testspanning instelbaar Ja
Nom. testspanning instelbaar met hellingfunctie Ja
Overspanningsbeveiligingstest Ja
Spanningsmeting Ja
Stroomverzorging Batterij

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen