false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluke 323 STROOMTANG 400A AC TRM

Product type: FLUKE-323
Lev. nr.: 30350367
Artikelnr: 2700160608
EAN nr: 0095969623742

Productomschrijving
Uw prijs
€ 159,39 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Meettang
Meettang
Feature Feature details
Analoge balkaanduiding Nee
Doorgangstest Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Interface Nee
Lekstroommeting Nee
Meetbereikkeuze Handmatig
Meetcircuitcategorie CAT III
Meting eerste harmonische component Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider Nee
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Spanningsmeting/AC Ja
Spanningsmeting/DC Ja
Stroommeetbereik/AC 0.1 - 400 A
Tangbekopening 30 mm
Type stroom Wisselstroom
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter Nee
Vermogensmeting Nee
Weerstandmeetbereik Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen