false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning MM1-2 MULTIMETER

Product type: 44044082
Lev. nr.: 44044082
Artikelnr: 2700958097
EAN nr: 4014650440822

Productomschrijving
Uw prijs
€ 105,78 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300495
CBS nummer 90303399
UNSPSC nummer 41113630
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Analoge balkaanduiding Nee
Bluetooth interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Doorgangstest Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Frequentiemeting Ja
Geleidewaardemeting Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Inductiviteitsmeting Nee
Interface Nee
IR-interface Nee
Kabellengtemeting Nee
Kleinste resolutie frequentie 1 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning 0,1 mV
Kleinste resolutie weerstand 1 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning 0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom 1000 µA
Max. capaciteitsmeetbereik 2000 µF
Max. frequentiemeetbereik 20000 kHz
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. spanningsbereik AC 750 V
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Max. weerstandsmeetbereik 20 M Ohm
Maximaalwaardegeheugen Ja
Meervoudige indicatie Ja
Meetbereikkeuze Automatisch
Meetcircuitcategorie CAT III
Meetwaardegeheugen Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Minimumwaardegeheugen Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Relatieve waarde meting Nee
Temperatuurmeting Nee
Toerentalmeting Nee
Weerstandstest/diodetest Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen