false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning MMI MULTIMETER

Product type: 44044027
Lev. nr.: 44044027
Artikelnr: 2700109341
EAN nr: 4014651000513

Productomschrijving
Uw prijs
€ 100,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300495
CBS nummer 90303100
UNSPSC nummer 41113630
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Analoge balkaanduiding Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch Nee
Capaciteitsmeting Nee
Doorgangstest Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Frequentiemeting Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Isolatieweerstandsmeetbereik 0.0000001 - 40 M Ohm
Kleinste resolutie frequentie 0,01 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning 0,1 mV
Kleinste resolutie temperatuur 1 °C
Kleinste resolutie weerstand 0,1 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning 0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom 100 µA
Max. frequentiemeetbereik 50 kHz
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. spanningsbereik AC 600 V
Max. spanningsbereik DC 600 V
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Max. stroommeetbereik DC 0.032 A
Max. temperatuurmeetbereik 400 °C
Max. weerstandsmeetbereik 32 M Ohm
Meervoudige indicatie Ja
Meetbereikkeuze Automatisch
Meetcircuitcategorie CAT III
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Temperatuurmeting Nee
Temperatuurmeting TC Ja
Weerstandstest/diodetest Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen