false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluke 8845A 240V MULTIMETER 6.5

Product type: 8845A 240V
Lev. nr.: 2577365
Artikelnr: 2700206231
EAN nr: 0095969344319

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.235,85 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Analoge balkaanduiding Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch Nee
Bluetooth interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Doorgangstest Ja
Explosiegeteste uitvoering Nee
Frequentiemeting Ja
Geleidewaardemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Inductiviteitsmeting Nee
Interface Ja
IR-interface Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Kleinste resolutie frequentie 0,01 Hz
Max. frequentiemeetbereik 1000 kHz
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. spanningsbereik AC 1000 V
Max. spanningsbereik DC 1000 V
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Max. weerstandsmeetbereik 100 M Ohm
Maximaalwaardegeheugen Ja
Meervoudige indicatie Ja
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Meetcircuitcategorie CAT II
Meetwaardegeheugen Ja
Met decibelmeting (dB) Ja
Metingen van duty cycle Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Ja
Minimumwaardegeheugen Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Ja
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Relatieve waarde meting Ja
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Temperatuurmeting Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Toerentalmeting Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Zekeringsautomaat Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen