text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Fluke True RMS multimeter 115 inclusief TL75 meetsnoeren en TLK-225-1

Product type: FLK-115/TLK-225-1
Lev. nr.: 4759465
Artikelnr: 2850149466
EAN nr: 0095969816311

Productomschrijving
Uw prijs
€ 214,92 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Multimeter
Multimeter
Feature Feature details
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Temperatuurmeting Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Meetbereikkeuze Handmatig/automatisch
Capaciteitsmeting Ja
Max. stroommeetbereik DC 10 A
Max. stroommeetbereik AC 10 A
Interface Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Metingen van duty cycle Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Kabellengtemeting Nee
Max. capaciteitsmeetbereik 10000 µF
Doorgangstest Ja
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch Ja
Max. spanningsbereik DC 600 V
Max. spanningsbereik AC 600 V
Max. spanning meetcircuitcategorie 600 V
Max. frequentiemeetbereik 50 kHz
Meetcircuitcategorie CAT III
Kleinste resolutie gelijkspanning 100 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 100 mV
Minimumwaardegeheugen Ja
Maximaalwaardegeheugen Ja
Analoge balkaanduiding Ja
Nom. testspanning 10 V Nee
Meervoudige indicatie Nee
Geleidewaardemeting Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Meetwaardegeheugen Nee
Kleinste resolutie capaciteit 1 µF
Kleinste resolutie frequentie 0,01 Hz
Max. weerstandsmeetbereik 40 M Ohm
Inductiviteitsmeting Nee
Relatieve waarde meting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Toerentalmeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Frequentiemeting Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Bluetooth interface Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen