false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluke Driefase Power Logger & Motor analyzer incl. 4 stuks 6000A

Product type: FLUKE-438-II
Lev. nr.: 4778976
Artikelnr: 2850247834
EAN nr: 0095969820400

Productomschrijving
Uw prijs
€ 9.351,58 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300119
CBS nummer 90303900
UNSPSC nummer 41113600
Net- en vermogensanalyse-apparaat
Net- en vermogensanalyse-apparaat
Feature Feature details
Aantal spanningsingangskanalen 4
Aantal stroomingangskanalen 4
Fasehoek (cos phi) Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Interface Ja
Meetwaardegeheugen Ja
Meting eerste harmonische component Ja
Reactief vermogen Ja
Schijnvermogen Ja
Spanningsmeetbereik/AC direct 1 - 1000 V
Stroommeting Met ampèretangen/tangenadapter
Stroomverzorging Net/accu
Vermogen/arbeid Ja
Vermogensfactor Ja
Werkelijk vermogen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen