false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Fluke SCOPEMETER 20 MHZ 2 KANALEN KLEUREN DISPLAY EN PROBES

Product type: FLUKE-123B/EU
Lev. nr.: 4755659
Artikelnr: 2850116780
EAN nr: 0095969814720

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.576,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300282
CBS nummer 90302000
UNSPSC nummer 41113607
Oscilloscoop
Oscilloscoop
Feature Feature details
Aantal kanalen 2
Capaciteitsmeting Ja
Frequentie bandbreedte 20 MHz
Frequentiemeting Ja
Interface Ja
Kleinste ingangsgevoeligheid 5 mV
Max. spanningsbereik AC 750 V
Max. spanningsbereik DC 750 V
Max. stroommeetbereik AC 750 A
Max. stroommeetbereik DC 750 A
Meetwaardegeheugen Ja
Monitor Kleur/digitaal
Referentiesignaalsoort Ja
Stroomverzorging Net/accu
Temperatuurmeting Ja
Weerstandstest/diodetest Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen