Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. PBM en gereedschap
  3. Gereedschap
  4. Overig gereedschap
  5. Lijmstick voor lijmpistool

Lijmstick voor lijmpistool Lijmstick voor lijmpistool (17 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Lengte 

Geen resultaten gevonden.

Diameter 
Bekijk meer (3)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 17 van 17 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Steinel Lijmpatronen Ultra Power 11mm 1000g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 11mm 1000g

ProductypePOWER 250MM 1000GR

Artikelnr.2850308275

Lev. nr.046910

ProductypePOWER 250MM 1000GR

Artikelnr.2850308275

Lev. nr.046910

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 26,40 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
nVent Raychem HOTMELT LIJMSTICKS (72 PC)
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem HOTMELT LIJMSTICKS (72 PC)

Productype503052-000

Artikelnr.2850247743

Lev. nr.503052-000

Productype503052-000

Artikelnr.2850247743

Lev. nr.503052-000

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 90,68 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Cristal 7mm 240g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Cristal 7mm 240g

ProductypeCRISTAL 7MM 240GR

Artikelnr.2850308208

Lev. nr.006594

ProductypeCRISTAL 7MM 240GR

Artikelnr.2850308208

Lev. nr.006594

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Cristal 7mm 96g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Cristal 7mm 96g

ProductypeCRISTAL 7MM 96GR

Artikelnr.2850308209

Lev. nr.006624

ProductypeCRISTAL 7MM 96GR

Artikelnr.2850308209

Lev. nr.006624

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 250g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 250g

ProductypeCRISTAL 250MM 250GR

Artikelnr.2850308215

Lev. nr.006754

ProductypeCRISTAL 250MM 250GR

Artikelnr.2850308215

Lev. nr.006754

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 8,95 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 7mm 240g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 7mm 240g

ProductypePOWER 7MM 240GR

Artikelnr.2850308213

Lev. nr.006730

ProductypePOWER 7MM 240GR

Artikelnr.2850308213

Lev. nr.006730

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 10,55 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 11mm 250g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 11mm 250g

ProductypePOWER 250MM 250GR

Artikelnr.2850308216

Lev. nr.006761

ProductypePOWER 250MM 250GR

Artikelnr.2850308216

Lev. nr.006761

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g hout
STEINEL
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g hout

ProductypeHOLZ 250MM 250GR

Artikelnr.2850308217

Lev. nr.006778

ProductypeHOLZ 250MM 250GR

Artikelnr.2850308217

Lev. nr.006778

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,65 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g zwart
STEINEL
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g zwart

ProductypeSCHWARZ 250MM 250GR

Artikelnr.2850308218

Lev. nr.006792

ProductypeSCHWARZ 250MM 250GR

Artikelnr.2850308218

Lev. nr.006792

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,65 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g wit
STEINEL
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g wit

ProductypeWEISS 250MM 250GR

Artikelnr.2850308219

Lev. nr.006808

ProductypeWEISS 250MM 250GR

Artikelnr.2850308219

Lev. nr.006808

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,65 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 1000g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 1000g

ProductypeCRISTAL 250MM 1000GR

Artikelnr.2850308221

Lev. nr.006822

ProductypeCRISTAL 250MM 1000GR

Artikelnr.2850308221

Lev. nr.006822

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 25,10 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g Kleurpatronen
STEINEL
Steinel Lijmpatronen 11mm 250g Kleurpatronen

ProductypeCOLOUR 250MM 250GR

Artikelnr.2850308220

Lev. nr.006815

ProductypeCOLOUR 250MM 250GR

Artikelnr.2850308220

Lev. nr.006815

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 9,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen 7mm 96g Kleurpatronen
STEINEL
Steinel Lijmpatronen 7mm 96g Kleurpatronen

ProductypeCOLOUR 7MM 96GR

Artikelnr.2850308222

Lev. nr.006969

ProductypeCOLOUR 7MM 96GR

Artikelnr.2850308222

Lev. nr.006969

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,75 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 7mm 96g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Ultra Power 7mm 96g

ProductypePOWER 7MM 96GR

Artikelnr.2850308214

Lev. nr.006747

ProductypePOWER 7MM 96GR

Artikelnr.2850308214

Lev. nr.006747

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 5,65 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatroon Ultra Power 11mm 500g
STEINEL
Steinel Lijmpatroon Ultra Power 11mm 500g

ProductypePOWER 250MM 500GR

Artikelnr.2850308274

Lev. nr.044930

ProductypePOWER 250MM 500GR

Artikelnr.2850308274

Lev. nr.044930

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 15,90 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 500g
STEINEL
Steinel Lijmpatronen Cristal 11mm 500g

ProductypeCRISTAL 250MM 500GR

Artikelnr.2850308276

Lev. nr.048419

ProductypeCRISTAL 250MM 500GR

Artikelnr.2850308276

Lev. nr.048419

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 12,65 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
nVent Raychem HOTMELT LIJMSTICKS (10 PC)
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem HOTMELT LIJMSTICKS (10 PC)

Productype6012-8949540

Artikelnr.2850247755

Lev. nr.6012-8949540

Productype6012-8949540

Artikelnr.2850247755

Lev. nr.6012-8949540

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 14,51 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 17 van 17 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.