Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Aspergedagen
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. PBM en gereedschap
  3. Gereedschap
  4. Overig gereedschap
  5. Zegellood

Zegellood Zegellood (12 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Materiaal 
Maat 

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Cimco 140754 zegels 10 mm lood ca.400
CIMCO
Cimco 140754 zegels 10 mm lood ca.400

Productype140754

Artikelnr.2700103305

Lev. nr.140754

Productype140754

Artikelnr.2700103305

Lev. nr.140754

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 45,56 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco 140750 zegels 8 mm lood ca.850
CIMCO
Cimco 140750 zegels 8 mm lood ca.850

Productype140750

Artikelnr.2700103304

Lev. nr.140750

Productype140750

Artikelnr.2700103304

Lev. nr.140750

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 49,64 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Schneider Electric GASKET FOR ILLUMINATED USB SWITCH
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric GASKET FOR ILLUMINATED USB SWITCH

ProductypeHMIZU50

Artikelnr.2850303823

Lev. nr.HMIZU50

Magelis

ProductypeHMIZU50

Artikelnr.2850303823

Lev. nr.HMIZU50

Magelis
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 17,85 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco ZEGELLOOD 8 MM MET DRAAD 1KG
CIMCO
Cimco ZEGELLOOD 8 MM MET DRAAD 1KG

Productype140760

Artikelnr.2850036337

Lev. nr.140760

Productype140760

Artikelnr.2850036337

Lev. nr.140760

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 115,05 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 10 MM.GRIJS
CIMCO
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 10 MM.GRIJS

Productype140742

Artikelnr.2850036333

Lev. nr.140742

Productype140742

Artikelnr.2850036333

Lev. nr.140742

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 10,74 / STK


 
Min:  1000  , besteleenheid   1000 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 8 MM.ORANJE
CIMCO
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 8 MM.ORANJE

Productype140738

Artikelnr.2850036331

Lev. nr.140738

Productype140738

Artikelnr.2850036331

Lev. nr.140738

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 8,21 / STK


 
Min:  1000  , besteleenheid   1000 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco ZEGELLOODJES 9 MM 1KG
CIMCO
Cimco ZEGELLOODJES 9 MM 1KG

Productype140752

Artikelnr.2850036335

Lev. nr.140752

Productype140752

Artikelnr.2850036335

Lev. nr.140752

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 46,60 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 12 MM.GRIJS
CIMCO
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 12 MM.GRIJS

Productype140744

Artikelnr.2850036334

Lev. nr.140744

Productype140744

Artikelnr.2850036334

Lev. nr.140744

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 17,20 / STK


 
Min:  1000  , besteleenheid   1000 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 9 MM.GRIJS
CIMCO
Cimco KUNSTSTOFZEGELS 9 MM.GRIJS

Productype140740

Artikelnr.2850036332

Lev. nr.140740

Productype140740

Artikelnr.2850036332

Lev. nr.140740

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 10,29 / STK


 
Min:  1000  , besteleenheid   1000 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco ZEGELLOODJES 12MM 1KG
CIMCO
Cimco ZEGELLOODJES 12MM 1KG

Productype140758

Artikelnr.2850036336

Lev. nr.140758

Productype140758

Artikelnr.2850036336

Lev. nr.140758

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 45,56 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco ZEGELLOOD 12 MM.MET DRAAD 1KG
CIMCO
Cimco ZEGELLOOD 12 MM.MET DRAAD 1KG

Productype140764

Artikelnr.2850036339

Lev. nr.140764

Productype140764

Artikelnr.2850036339

Lev. nr.140764

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 72,77 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Cimco ZEGELLOOD 10 MM MET DRAAD 1KG
CIMCO
Cimco ZEGELLOOD 10 MM MET DRAAD 1KG

Productype140762

Artikelnr.2850036338

Lev. nr.140762

Productype140762

Artikelnr.2850036338

Lev. nr.140762

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 91,51 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 12 van 12 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.