false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bizline SDS PLUS KLOPBOOR 2 SNIJKANTEN Ø 12X450MM

Product type: BIZ 700625
Lev. nr.: BIZ 700625
Artikelnr: 2700531907
EAN nr: 3700420302858

Productomschrijving
Uw prijs
€ 19,87 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 203001
UNSPSC nummer 39120000
Boor
Boor
Feature Feature details
Diameter boor 12 mm
Dubbelzijdige boor Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor steen Ja
Insteekas met plat uiteinde Ja
Met centreerboor Nee
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte 400 mm
Totale lengte 450 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen