LightSpot stuurmodule Mini (2-delig)voor 1–10 V analoge en standaard EVA– Lampeninbouwversie in combinatiemet Mini-sensor D DHS (zilver) of D DHW (wit)– bedrijfsspanning: 230 V/50 Hz– schakelvermogen: 1–10 V analoog/EVA, 2 A(max. 4 voorschakelapparaten)– nalooptijd: 10 seconden tot 96 uur– OneSwitch™ knopingang voor de lichtsterktereging– beschermingsklasse IP20– handmatige bediening metinfrarood-afstandsbediening D HC6/D HC5– parametrering met D HP10/D HP18/D HP2000
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor 230 V gloeilamp/halogeenlamp
Alleen geschikt als volgelement (nevenpost)
Geschikt voor trappenhuisautomaat
Ingang voor volgelement (nevenpost)
Nom. spanning
Geschikt voor TL-buis/spaarlamp
Geschikt voor elektronische laagvolttrafo
Gedwongen uitschakeling
Geschikt voor gewikkelde laagvolttrafo
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Max. aantal systeem sensoren