In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 132,23 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics bedieningselement enkele drukker zwart 2CKA006400A0098
Artikelnr.: 2850488425
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics Bedieningselement ig draadloos Mat zwart 2CKA006200A0282
Artikelnr.: 2850481833
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics bw 180 flex comfortsensor inbouw 1.2m IP21 0° wit RAL 9010 2CKA006200A0162
Artikelnr.: 2850488449
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics bw 180 flex comfort multilens inbouw 2.2m IP21 0° beige RAL 1013 2CKA006200A0228
Artikelnr.: 2850488459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flex uitbreidingssokkel 2CKA006800A3050
Artikelnr.: 2850465602
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics bedieningselement tweedelige drukker zwart 2CKA006400A0100
Artikelnr.: 2850488426
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics bw 180 flex comfortsensor inbouw 1.2m IP21 0° wit RAL 9016 2CKA006200A0171
Artikelnr.: 2850488454
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger F@home bedieningswip tweedelige wip aluminium RAL 9006 2CKA006220A0048
Artikelnr.: 2700396036
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Flextronics Bedieningselement ig draadloos Mat zwart 2CKA006200A0280
Artikelnr.: 2850481834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Balance SI Future Solo Axcent Jaloeziebesturing sokkel 3A Glanzend Zwart 2CKA006410A0377
Artikelnr.: 2700440049
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103103
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Jaloezie besturing |
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Max. schakelvermogen |
920 W
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
|---|---|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
25 mm
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Ingang voor nevenunit |
Ja
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.