In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 38,34 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat + greep knevelgreep wit RAL 9016 2CKA001710A3872
Artikelnr.: 2700366119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat + greep draaiknop wit RAL 9016 2CKA001710A3870
Artikelnr.: 2700366118
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Centraalplaat + knop knevelgreep wit RAL 9010 2CKA001710A1811
Artikelnr.: 2700365955
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat knevelgreep zwart RAL 9005 2CKA001710A3894
Artikelnr.: 2700193554
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Centraalplaat knevelgreep antraciet RAL 7021 2CKA001710A1886
Artikelnr.: 2700813695
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat + 2711U knevelgreep wit RAL 9016 2CKA001710A3512
Artikelnr.: 2700439421
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Carat Centraalplaat draaiknop antraciet RAL 7021 2CKA001710A3623
Artikelnr.: 2700627575
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat knevelgreep aluminium RAL 9006 2CKA001710A3661
Artikelnr.: 2700813705
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat knevelgreep wit RAL 9016 2CKA001710A3172
Artikelnr.: 2700439478
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Impuls Centraalplaat + greep 2711U knevelgreep zwart RAL 9005 2CKA001753A0137
Artikelnr.: 2700366353
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Jaloezieschakelaar |
|
| Kleur |
Zwart
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Aantal polen |
1
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Montagewijze |
Inbouw
|
| Bedieningswijze |
Draaiknop
|
| Transparant |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Model |
Eenpolig drukcontact
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP21
|
|---|---|
| Inbouwdiepte |
32 mm
|
| Schakelmateriaaldiepte |
49 mm
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Elektronisch bedienbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal toetsen |
2
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Mechanisch bedienbaar |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.