text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Lumiparts 2110466 HAL.SPOT FOCUS50 IP65 GEB

Product type: 2.11.0466
Lev. nr.: 2.11.0466
Artikelnr: 2700101568
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 15,58 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Inbouwdiameter 70 mm
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Geschikt voor lampvermogen 3 - 50 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Nom. spanning 12 - 12 V
Geschikt voor aantal lampen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Type dimming Faseaansnijding
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Beschermingsgraad (IP) IP20
Rasteruitvoering Geen
Lichtuittrede Direct
Reflector Geen
Omgevingstemperatuur -10 - 85 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Buitendiameter 80 mm
Lamphouder GX5,3
Spanningstype AC/DC
Hoogte/diepte 41 mm
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Noodunit geïntegreerd Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Inbouwdiepte 35 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Geschikt voor plafondmontage Ja
Beschermingsklasse III

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?