text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec HDPLC118CH DOWNLIGHTER PL 1X18W HF+GLS+LP

Merk NEWLEC
Product type: HDPLC118CH
Lev. nr.: 3031542
Artikelnr: 2700101961
EAN nr: 8713473022029

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 75,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Lamptype Compactfluorescentielamp
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwdiameter 195 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Buitendiameter 220 mm
Beschermingsklasse I
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Reflector Hoogglans
Rasteruitvoering Hoogglans
Slagvastheid IK08
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1250 lm
Lichtuittrede Direct
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Inbouwdiepte 100 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Verstelbaarheid Draaibaar
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsgraad (IP) IP44
Nom. spanning 230 - 230 V
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Brandwerendheid "D" Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lamphouder G24d-2
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
Kleur behuizing Wit
Lichtkleur Wit
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?