text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED SPOT ALUMINIUM VIERKANT 8,4W 2700K DRAAIBAAR, KANTELBAAR EN DIMBAAR

Merk NEWLEC
Product type: GLOSSY6.5
Lev. nr.: 2.11.1005
Artikelnr: 2700185189
EAN nr: 8713473030659

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 66,63 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 8.4 - 8.4 W
Inbouwdiameter 75 mm
Rasteruitvoering Hoogglans
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Noodunit geïntegreerd Nee
Lichtkleur Wit
Brandwerendheid "D" Ja
Met bewegingssensor Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 460 lm
Buitendiameter 93 mm
Hoogte/diepte 63 mm
Inbouwdiepte 63 mm
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Reflector Hoogglans
Slagvastheid IK08
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Lamphouder Geen
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Kleur behuizing Aluminium
Met lichtsensor Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Materiaal afdekking Glas transparant
Beschermingsgraad (IP) IP44
Voorschakelapparaat EVSA dimbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse I
Nom. spanning 230 - 230 V
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Geschikt voor wandmontage Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?