text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED SPOT ALUMINIUM VIERKANT 8,4W 3000K DRAAIBAAR, KANTELBAAR EN DIMBAAR

Merk NEWLEC
Product type: GLOSSY6.6
Lev. nr.: 2.11.1006
Artikelnr: 2700185190
EAN nr: 8713473030666

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 66,63 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 8.4 - 8.4 W
Inbouwdiameter 75 mm
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lamphouder Geen
Lichtuittrede Direct
Buitendiameter 93 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 490 lm
Beschermingsgraad (IP) IP44
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Geschikt voor aantal lampen 1
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Brandwerendheid "D" Ja
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Met lichtbron Ja
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Spanningstype AC
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voorschakelapparaat EVSA dimbaar
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Inbouwdiepte 63 mm
Kleur behuizing Aluminium
Hoogte/diepte 63 mm
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. spanning 230 - 230 V
Slagvastheid IK08
Reflector Hoogglans
Rasteruitvoering Hoogglans
Beschermingsklasse I
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?