text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED SPOT CHROOM ROND 8,4W 2700K KANTELBAAR EN DIMBAAR

Merk NEWLEC
Product type: INTENSE6.2
Lev. nr.: 2.11.0995
Artikelnr: 2700185179
EAN nr: 8713473030567

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 64,71 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Inbouwdiameter 75 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 8.4 - 8.4 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 88 mm
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Chroom
Voorschakelapparaat EVSA dimbaar
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Beschermingsklasse I
Rasteruitvoering Hoogglans
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Materiaal behuizing Aluminium
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 63 mm
Inbouwdiepte 63 mm
Nom. spanning 230 - 230 V
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor wandmontage Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Brandwerendheid "D" Ja
Met lichtbron Ja
Lamphouder Geen
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK08
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 460 lm
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?