text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED SPOT WIT VIERKANT 8,4W 3000K DRAAIBAAR, KANTELBAAR EN DIMBAAR

Merk NEWLEC
Product type: GLOSSY6.8
Lev. nr.: 2.11.1008
Artikelnr: 2700185192
EAN nr: 8713473030680

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 66,63 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Inbouwdiameter 75 mm
Geschikt voor lampvermogen 8.4 - 8.4 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 63 mm
Kleurweergave-index 80-89
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Materiaal behuizing Aluminium
Voorschakelapparaat EVSA dimbaar
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lampen 1
Reflector Hoogglans
Inbouwdiepte 63 mm
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Lamphouder Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Beschermingsklasse I
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Brandwerendheid "D" Ja
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 490 lm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Slagvastheid IK08
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Lichtkleur Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur behuizing Wit
Rasteruitvoering Wit
Buitendiameter 93 mm
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP44
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. spanning 230 - 230 V
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Met lichtbron Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?