text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec LED SPOT ZWART ROND 16W 2700K DRAAIBAAR, KANTELBAAR EN DIMBAAR

Merk NEWLEC
Product type: INTENSE16.4
Lev. nr.: 2.11.1015
Artikelnr: 2700185199
EAN nr: 8713473030727

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 84,37 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 16 - 16 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwdiameter 75 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Geschikt voor plafondmontage Ja
Brandwerendheid "D" Ja
Slagvastheid IK08
Materiaal afdekking Glas transparant
Beschermingsgraad (IP) IP44
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Voorschakelapparaat EVSA dimbaar
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Beschermingsklasse I
Rasteruitvoering Hoogglans
Reflector Hoogglans
Hoogte/diepte 86 mm
Inbouwdiepte 86 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor aantal lampen 1
Materiaal behuizing Aluminium
Omgevingstemperatuur -15 - 70 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 230 - 230 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 950 lm
Lichtkleur Wit
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Kleur behuizing Zwart
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Lamphouder Geen
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Buitendiameter 85 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?