text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Philips Armaturen FBS120 1XPL-C/4P26W/830 HF-H P CCE

Product type: FBS120126830PCE
Lev. nr.: 08558400
Artikelnr: 2700184817
EAN nr: 8718291085584

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 143,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight star/zwenkbaar
Downlight star/zwenkbaar
Feature Feature details
Lamptype Compactfluorescentielamp
Geschikt voor lampvermogen 26 - 26 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Inbouwdiameter 223 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor aantal lampen 1
Slagvastheid IK02
Systeemvermogen 28 W
Inbouwdiepte 122 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1134 lm
Reflector Hoogglans
Brandwerendheid "D" Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Hoogte/diepte 122 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Spanningstype AC
Uitvoering oppervlakte Mat
Buitendiameter 239 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal behuizing Kunststof
Kleurweergave-index 80-89
Type dimming Niet dimbaar
Lichtuittrede Direct
Beschermingsklasse II
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?