false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips 581 2xLED/840 WB WH

Product type: 4MX866 G3
Lev. nr.: 88346499
Artikelnr: 2850046537
EAN nr: 8718696883464

Productomschrijving
Uw prijs
€ 300,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 63 mm
Dimbaar Dali Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6600 lm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogte/diepte 50 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1530 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Staal
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflector Geen
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen