false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilux 7640B LED8000-840 ET

Product type: 6461340
Lev. nr.: 6461340
Artikelnr: 2850026333
EAN nr: 4018242325290

Productomschrijving
Uw prijs
€ 195,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Basisunit voor lichtlijnsysteem
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 63 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 8000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 65 - 65 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 61 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1720 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Staal
Max. systeemvermogen 55 W
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflector Geen
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen