false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Regiolux DRAAGRAIL-SDT 1500/III 7X2,5 QMM RAL 9006

Product type: 18283580105
Lev. nr.: 18283580105
Artikelnr: 2850212257
EAN nr: 4020863101771

Productomschrijving
Uw prijs
€ 78,30 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Feature Feature details
Aantal aders bedrading 7
Beschermingsklasse I
Breedte 63 mm
Doorsnede bedradingsaders 2.5 mm²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling Ja
Geschikt voor kabelgoot Ja
Hoogte 46 mm
Kleur Aluminium
Lengte 4605 mm
Materiaal Staal
Met bedrading Ja
Met kabelgoot Ja
Uitvoering 3 basisunits
Variabele bevestigingsafstand basisunits Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen