false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilux 07640/I/7LV/E-2,5 TRAGPROFIL

Product type: 6470600
Lev. nr.: 6470600
Artikelnr: 2850026406
EAN nr: 4018242325115

Productomschrijving
Uw prijs
€ 30,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Feature Feature details
Aantal aders bedrading 7
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 63 mm
Doorsnede bedradingsaders 2.5 mm²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling Nee
Geschikt voor kabelgoot Nee
Hoogte 41 mm
Kleur Wit
Lengte 1720 mm
Materiaal Staal
Met bedrading Ja
Met kabelgoot Nee
TL-lampvermogen basisunit 58 W
Uitvoering 1 basisunit
Variabele bevestigingsafstand basisunits Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen