false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilux 07650/III/35-7LV-2,5 TP 07 IP54

Product type: 6759500
Lev. nr.: 6759500
Artikelnr: 2850267879
EAN nr: 4018242354740

Productomschrijving
Uw prijs
€ 163,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 141007
CBS nummer 94059900
UNSPSC nummer 39111500
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Draagprofiel lichtlijnsysteem
Feature Feature details
Aantal aders bedrading 7
Beschermingsgraad (IP) IP54
Beschermingsklasse I
Breedte 88 mm
Doorsnede bedradingsaders 2.5 mm²
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling Ja
Geschikt voor kabelgoot Ja
Hoogte 43 mm
Kleur Aluminium
Lengte 4457 mm
Materiaal Staal
Met bedrading Ja
Met kabelgoot Ja
Uitvoering 3 basisunits
Variabele bevestigingsafstand basisunits Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen