Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Sleep uw bestand om te uploaden
Rexel Nederland
Sleep opnieuw

 Sleep en laat vallen of Zoeken

 Upload foto
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Verwijder Logo
Last Modified By   * on  

Weet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?

Rexel Nederland
Rexel Nederland
0 resultaten
  •  
    Inloggen
    Registreren

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

  • Bespaar tijd
    Snel bestellen met handige tools
    • Bestellijsten Veel gebruikt Bestel met één klik uw favoriete artikelen

    • Meest bestelde artikelen Bestel uw populaire artikelen opnieuw

    • Opgeslagen winkelwagens Rond uw bestelling af

    • Calculatoren Handige calculatoren, configuratoren & bestelhulpen

    • Snel bestellen Bestellen o.b.v. bulk upload

  •   Winkelwagen 0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Aspergedagen
    • Focusaanbiedingen
    • Ledlampen deals
    • Uitverkoop
  • Digitale bestelhulpen
    • Digitale bestelhulpen
    • Calculatoren
    • EDI-integraties
    • Rexel app
  • Klant worden
    • Klant worden? Maak uw account aan
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Verlichting
  3. Armaturen
  4. Lichtslang & ledstrips
  5. LED driver

LED driver LED driver (751 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
 Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • Merk 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Actie-artikelen 
Behuizing 
Bescherming (IP) 

Geen resultaten gevonden.

Beschermingsklas 
Breedte 

Geen resultaten gevonden.

Diameter 
Bekijk meer (18)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 24  van 751 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 32
  •  Next
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 150W DALI
LUMIPARTS
Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 150W DALI

Productype3.10.0542

Artikelnr.2850469729

Lev. nr.3.10.0542

Productype3.10.0542

Artikelnr.2850469729

Lev. nr.3.10.0542

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 124,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 75W DALI
LUMIPARTS
Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 75W DALI

Productype3.10.0733

Artikelnr.2850466855

Lev. nr.3.10.0733

Productype3.10.0733

Artikelnr.2850466855

Lev. nr.3.10.0733

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 109,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 100W DALI
LUMIPARTS
Lumiparts LED Driver CV Idis ELG IP67 24V 100W DALI

Productype3.10.0796

Artikelnr.2850469731

Lev. nr.3.10.0796

Productype3.10.0796

Artikelnr.2850469731

Lev. nr.3.10.0796

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 129,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
TCI-Light LD I 32W 250-700mA DALI DC Jolly AM TCI
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 32W 250-700mA DALI DC Jolly AM TCI

ProductypeDC JOLLY AM TCI

Artikelnr.2850474085

Lev. nr.151424

ProductypeDC JOLLY AM TCI

Artikelnr.2850474085

Lev. nr.151424

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 79,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
TCI-Light LD Casambi I Professional 300-1050mA 38w
TCI-LIGHT
TCI-Light LD Casambi I Professional 300-1050mA 38w

ProductypePROFESSIONALE

Artikelnr.2850474072

Lev. nr.127630

ProductypePROFESSIONALE

Artikelnr.2850474072

Lev. nr.127630

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 148,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV TRIAC LED driver 100W 24V 1003105
SLV
SLV TRIAC LED driver 100W 24V 1003105

Productype1003105

Artikelnr.2850388487

Lev. nr.1003105

Productype1003105

Artikelnr.2850388487

Lev. nr.1003105

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 121,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Led driver 20W 350mA PHASE
SLV
SLV Led driver 20W 350mA PHASE

Productype1005449

Artikelnr.2850474736

Lev. nr.1005449

Productype1005449

Artikelnr.2850474736

Lev. nr.1005449

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 52,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Lichtmanagement Voeding voor LED-strips 24V dimbaar 470506
SLV
SLV Lichtmanagement Voeding voor LED-strips 24V dimbaar 470506

Productype470506

Artikelnr.2700781384

Lev. nr.470506

Productype470506

Artikelnr.2700781384

Lev. nr.470506

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 90,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Interlight Led Retrofit LED driver Camita 13W 42V IL-MC13D
INTERLIGHT
Interlight Led Retrofit LED driver Camita 13W 42V IL-MC13D

ProductypeIL-MC13D

Artikelnr.2850381078

Lev. nr.IL-MC13D

ProductypeIL-MC13D

Artikelnr.2850381078

Lev. nr.IL-MC13D

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 25,05 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
TCI-Light LD I 65W 350-1200mA DALI/1-10V Maxi Jolly DALI H65 TCI
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 65W 350-1200mA DALI/1-10V Maxi Jolly DALI H65 TCI

Productype127074

Artikelnr.2850481791

Lev. nr.127074

Productype127074

Artikelnr.2850481791

Lev. nr.127074

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 125,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Lichtmanagement BW LED driver voeding 470542 24V dimbaar 470542
SLV
SLV Lichtmanagement BW LED driver voeding 470542 24V dimbaar 470542

Productype470542

Artikelnr.2700456932

Lev. nr.470542

Productype470542

Artikelnr.2700456932

Lev. nr.470542

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 45,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Interlight Dali LED driver universeel 31W 14V IL-D53DALI2
INTERLIGHT
Interlight Dali LED driver universeel 31W 14V IL-D53DALI2

ProductypeIL-D53DALI2

Artikelnr.2850380955

Lev. nr.IL-D53DALI2

ProductypeIL-D53DALI2

Artikelnr.2850380955

Lev. nr.IL-D53DALI2

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 63,15 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SG Lighting NANO DRIVER LED driver DC 9W 24V 820072
SG LIGHTING
SG Lighting NANO DRIVER LED driver DC 9W 24V 820072

Productype820072

Artikelnr.2850434605

Lev. nr.820072

Productype820072

Artikelnr.2850434605

Lev. nr.820072

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 33,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
TCI-Light LD I 38W 300-1050mA DALI Professionale
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 38W 300-1050mA DALI Professionale

ProductypeDALI PROFESSIONALE

Artikelnr.2850474065

Lev. nr.127490

ProductypeDALI PROFESSIONALE

Artikelnr.2850474065

Lev. nr.127490

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 74,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Prolumia LED voeding Toebehoor verlichting 24VDC 100W 0~4.0A IP65 41071343
PROLUMIA
Prolumia LED voeding Toebehoor verlichting 24VDC 100W 0~4.0A IP65 41071343

Productype41071343

Artikelnr.2850128667

Lev. nr.41071343

Productype41071343

Artikelnr.2850128667

Lev. nr.41071343

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 133,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Mean Well HLG LED driver 150W 12V HLG-150H-12B
MEAN WELL
Mean Well HLG LED driver 150W 12V HLG-150H-12B

ProductypeHLG-150H-12B

Artikelnr.2700750640

Lev. nr.HLG-150H-12B

ProductypeHLG-150H-12B

Artikelnr.2700750640

Lev. nr.HLG-150H-12B

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 122,86 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Interlight Dali LED driver Philips 11W 54V IL-D595PDALI
INTERLIGHT
Interlight Dali LED driver Philips 11W 54V IL-D595PDALI

ProductypeIL-D595PDALI

Artikelnr.2850380959

Lev. nr.IL-D595PDALI

ProductypeIL-D595PDALI

Artikelnr.2850380959

Lev. nr.IL-D595PDALI

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 103,75 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Led driver 10W 500mA
SLV
SLV Led driver 10W 500mA

Productype1005384

Artikelnr.2850474700

Lev. nr.1005384

Productype1005384

Artikelnr.2850474700

Lev. nr.1005384

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 26,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Mean Well HLG LED driver MW voeding 240W 24V HLG-240H-24B
MEAN WELL
Mean Well HLG LED driver MW voeding 240W 24V HLG-240H-24B

ProductypeHLG-240H-24B

Artikelnr.2700745262

Lev. nr.HLG-240H-24B

ProductypeHLG-240H-24B

Artikelnr.2700745262

Lev. nr.HLG-240H-24B

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 163,55 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
SLV Led voeding 15W 24V
SLV
SLV Led voeding 15W 24V

Productype1005445

Artikelnr.2850474733

Lev. nr.1005445

Productype1005445

Artikelnr.2850474733

Lev. nr.1005445

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 28,50 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Mean Well LPF LED driver AC-DC OF general PCB 27V LPF-40-24
MEAN WELL
Mean Well LPF LED driver AC-DC OF general PCB 27V LPF-40-24

ProductypeLPF-40-24

Artikelnr.2700704892

Lev. nr.LPF-40-24

ProductypeLPF-40-24

Artikelnr.2700704892

Lev. nr.LPF-40-24

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 63,19 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Osram DS Optotronic LED driver UNV1 18W 18V 4052899105362
OSRAM DS
Osram DS Optotronic LED driver UNV1 18W 18V 4052899105362

ProductypeOTE18500PC

Artikelnr.2700199787

Lev. nr.4052899105362

ProductypeOTE18500PC

Artikelnr.2700199787

Lev. nr.4052899105362

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 23,15 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
TCI-Light LD I 07W 250mA Fase-Dim DC MICRO MD 250
TCI-LIGHT
TCI-Light LD I 07W 250mA Fase-Dim DC MICRO MD 250

ProductypeDC MICRO MD 250

Artikelnr.2850474061

Lev. nr.127048

ProductypeDC MICRO MD 250

Artikelnr.2850474061

Lev. nr.127048

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 28,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Liniled LED driver voeding 1W 24V dimbaar 611305
LINILED
Liniled LED driver voeding 1W 24V dimbaar 611305

ProductypeLIN-24V-25W

Artikelnr.2700784058

Lev. nr.611305

ProductypeLIN-24V-25W

Artikelnr.2700784058

Lev. nr.611305

Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Bekijk alternatief

€ 44,95 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen

 Voeg toe
Toont 1 - 24  van 751 Resultaten
Bekijk:  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 32
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next